プラボックス本体 :「CS2」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
80×140×65(1)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。