絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- CAMDENBOSS(66)
- DELTRON(15)
- Explorer Cases(3)
- HAMMOND(48)
- OKW(194)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- Pactec(18)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- エスコ(71)
- タカチ電機工業(83)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- 摂津金属工業(44)
- 日東工業(53)
- 未来工業(15)
- 河村電器産業(586)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
300×500×180(5)
350×300×160(5)
400×500×200(8)
500×400×180(5)
500×500×200(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

仕切パネル
OKW (ENCLOSURES)¥449税込¥4941個7日以内出荷仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6477-51
回転防止具
OKW (ENCLOSURES)¥389税込¥4281個7日以内出荷ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6475-58
リストベルト
OKW (ENCLOSURES)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷手首につける場合に使用します。容易に着脱できるマジックテープ(R)式です。長さは、280mmです。仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6477-01
ホルダークリップ
OKW (ENCLOSURES)¥1,998税込¥2,1981個33日以内出荷プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。Φ32の丸パイプや、レール(DINENISO19054(25×10mm))への取付が可能になります。ケースに取り付けるにはΦ2.4mmの穴加工を2箇所施す必要があります。
ボードプレート W67×H1×D65mm ブラウン
OKW (ENCLOSURES)¥849税込¥9341枚33日以内出荷OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。仕様●外形サイズ:W67×H1×D65mm●質量:0.006kg●色/外装処理:ブラウンアズワン品番65-6480-48
ボードプレート W67×H1×D136mm ブラウン
OKW (ENCLOSURES)¥979税込¥1,0771個33日以内出荷OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。仕様●外形サイズ:W67×H1×D136mm●質量:0.013kg●色/外装処理:ブラウンアズワン品番65-6480-51
ベルトクリップ
OKW (ENCLOSURES)¥1,098税込¥1,2081個33日以内出荷プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。
フロントスクリーン W63.5×H1.3×D125.3mm 透明
OKW (ENCLOSURES)¥939税込¥1,0331枚33日以内出荷OHA/OHBシリーズ専用の、上カバー凹部1.6mmの機種への取り付けに適したパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。仕様●外形サイズ:W63.5×H1.3×D125.3mm●質量:0.01kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-58
ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg ダークグレイ
OKW (ENCLOSURES)¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-97
ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,998税込¥3,2981個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-21
ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg ダークグレイ
OKW (ENCLOSURES)¥5,298税込¥5,8281個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-96
ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥5,298税込¥5,8281個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-23
ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg ダークグレイ
OKW (ENCLOSURES)¥3,598税込¥3,9581個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-95
ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥3,598税込¥3,9581個33日以内出荷「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-22
フィート 2個入
OKW (ENCLOSURES)¥149税込¥1641式(2個)33日以内出荷卓上型として使用する場合に取り付ける、ゴム製の足です。滑り止めに役立ちます。接着剤付きで、所定の位置に固定します。仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6479-59
フィート 2個入
OKW (ENCLOSURES)¥189税込¥2081式(2個)33日以内出荷OGAシリーズ専用のゴム製の滑り止めです。卓上型として使用する場合に取り付けます。仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-54
ヒンジ
OKW (ENCLOSURES)¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷ケース外側のヒンジです。カバーの脱落防止になります。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ6.5の穴加工を8箇所施す必要があります。仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6474-02
バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白
OKW (ENCLOSURES)¥139税込¥1531個7日以内出荷乾電池の脱落を防止するクッション材です。プラスチックケースに格納された乾電池が、衝撃等で外れるのを防止します。乾電池使用時に、電池ボックス仕様のケースの、電池ボックス蓋に貼り付けて使用します。仕様●外形サイズ:W50×H4×D25mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白アズワン品番65-6472-35
バッテリーコンパートメント
OKW (ENCLOSURES)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-26
デスクスタンド
OKW (ENCLOSURES)¥639税込¥7031式7日以内出荷プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-09
デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
OKW (ENCLOSURES)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-03
デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
OKW (ENCLOSURES)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-02
チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷汎用のチルトスタンドです。ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。チルトスタンドは、プラスチックケース等にΦ4.2の指定穴を設けることにより付属の取付用ねじで取り付けられます。仕様●外形サイズ:W52×H6.5×D92.5mm●質量:0.012kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6473-18
セキュリティヒンジ 2個入
OKW (ENCLOSURES)¥699税込¥7691式(2個)7日以内出荷メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色アズワン品番65-6474-01
スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ
OKW (ENCLOSURES)¥4,398税込¥4,8381個33日以内出荷スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイアズワン品番65-6480-56
スリムケース W74×H19×D148mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥3,198税込¥3,5181個33日以内出荷スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。仕様●外形サイズ:W74×H19×D148mm●質量:0.068kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-55
ストラップアイレット
OKW (ENCLOSURES)¥1,198税込¥1,3181個33日以内出荷ベルトやベルトひもに、縦方向もしくは横方向に取り付ける事ができます。ケースの上下部分2箇所に、付属のねじで取り付けます。取り付けるベルトは、太さ35mm、厚さ4mmまでに対応します。仕様●質量:0.007kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6479-20
シーリングキット
OKW (ENCLOSURES)¥589税込¥6481式7日以内出荷OHAシリーズ専用のシーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6480-57
コネクタ端子セット
OKW (ENCLOSURES)¥4,798税込¥5,2781式33日以内出荷ボトムパネルとベース携帯タイプに取り付けることで、データ交換や充電が容易な携帯型ケースになります。取り付けには穴加工が必要です。仕様●質量:0.001kgアズワン品番65-6478-35
ケースフィート 4個入
OKW (ENCLOSURES)¥529税込¥5821式(4個)7日以内出荷卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-98
クリップセット
OKW (ENCLOSURES)¥899税込¥9891式10日以内出荷さまざまな携帯用途に対応した、OAシリーズ専用のクリップセットです。クリップを取り付けると、シャツやスボン等の衣服にひっかけて携帯できます。ストラップホールを取り付けると、紐やチェーンを通して使用できます。2つのカバーは、取付部を使用しない場合に目隠として使用します。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6479-64
キャリーテック W270×H247×D42mm 0.284kg オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。仕様●外形サイズ:W270×H247×D42mm●質量:0.284kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-24
ガラスパネル W78.75×H1.6×D78.75mm 透明
OKW (ENCLOSURES)¥6,398税込¥7,0381個33日以内出荷OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D78.75mm●質量:0.024kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-50
ガラスパネル W78.75×H1.6×D149.75mm 透明
OKW (ENCLOSURES)¥9,998税込¥10,9981枚33日以内出荷OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D149.75mm●質量:0.046kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-53
オープニングツールセット
OKW (ENCLOSURES)¥519税込¥5711式33日以内出荷OGAシリーズ専用のケースを開けるキットです。オープニングツールセットをケース下カバーの差込口に差し込むと、上カバーのツメが押し上げられて取り外せる状態になります。仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6480-47
ウォールマウントブラケット W48×H133×D8mm 0.012kg ペブルグレイ
OKW (ENCLOSURES)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W48×H133×D8mm●質量:0.012kg●色/外装処理:ペブルグレイアズワン品番65-6473-38
ウォールマウントブラケット
OKW (ENCLOSURES)¥999税込¥1,0991式7日以内出荷壁掛け型として使用する場合の、ブラケットです。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ5の穴加工を8箇所施す必要があります。仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-99
ウエストベルト
OKW (ENCLOSURES)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46













































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)