絞り込み
ブランド
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,350件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
クリップセット OKWクリップセットOKW
839税込923
1個
6日以内出荷
ボディケースOAシリーズでさまざまな携帯用途に対応したクリップセット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OAA OAB材質ASAトラフィックホワイト質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
カバーストリップ OKWカバーストリップOKW
689税込758
1個
47日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
589税込648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 45g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9313-88
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ露出ボックス EA940CSシリーズエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性アズワン品番65-9314-03
LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキLED盤内照明 KTLシリーズカメダデンキ
5,498税込6,048
1式
当日出荷
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きませんAC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無アズワン品番65-9317-61
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ エスコ防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVCベージュメーカー未来工業
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付アズワン品番65-9317-63
ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-323●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVCアズワン品番65-9317-73
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):353●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉アズワン品番65-9317-95
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)タカチ電機工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。薄く平たい形状の下カバーは両側面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。同形機種に、高さ違いのGAシリーズがあります。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
プラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200Kシリーズ Pactecプラスチックケース W205.2×H57.2×D108.2mm 0.28kg LH84-200KシリーズPactec
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。パネル付で、内部構造がシンプルです。パネル色はブラックで、平板形状のため加工が容易です。内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップを用意しています。
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネートライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズタカチ電機工業
269税込296
1台
当日出荷から6日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーボックス 伊藤電気製作所ファンシーボックス伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所プラボックス屋内用(上下ノック穴付)伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋根なし型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 透明カバー型伊藤電気製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
プラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型伊藤電気製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋根つき型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型 透明カバー型伊藤電気製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
プラスチックケース SK(新潟精機)プラスチックケースSK(新潟精機)
55税込61
1個
当日出荷から50日以内出荷
円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ タカチ電機工業円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。 上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。 トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。
材質ASA+PC(UL94V-0)ライトグレー/ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー 日東工業ドアストッパー日東工業
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業FRP樹脂製ターミナルボックス日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ライトベージュ色(5Y7/1)材質FRP樹脂仕様カバー:ねじ止め式規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
コントロールボックス屋内 河村電器産業コントロールボックス屋内河村電器産業
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
内蝶番式のスッキリしたデザインです。 扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm) 接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。
用途制御機器の収納に材質スチール保護等級IP4X仕様ラッチ錠、パッキン付取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNOK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPO-T 河村電器産業プラボックス SPO-T河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造透明アクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス SPO 河村電器産業プラボックス SPO河村電器産業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス保護等級IP13構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-321
178x303mm ウォールボックス エスコ178x303mm ウォールボックスエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-310
105x193mm ウォールボックス エスコ105x193mm ウォールボックスエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-308材質ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)290有効深さ(mm)55~65サイズ(mm)193×117×90バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:2P・30AF×1適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
511-0900 HAMMOND511-0900HAMMOND
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1599KBK HAMMOND1599KBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体