4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐回路数」から絞り込む
10(1)
28(1)
30(1)
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 適合分岐2P2E:6 寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ) 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A 分岐回路数28 予備回路数8 適合キャビネットB12-48C 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 適合分岐2P2E:6 寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ) 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A 分岐回路数30 予備回路数6 適合キャビネットB12-48C 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) ブレーカ分岐:PN 2P 20A 分岐回路数10 予備回路数0 適合キャビネットB12-45 寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります