「モーター容量(kW)」から絞り込む
CDコーナー制御盤ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御盤(ユニット品) の新着商品
ページ: 1/ 3