制御盤(ユニット品) :「ITC」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 温度コントローラRS Pro PID 温度コントローラは、 J タイプ熱電対入力と 2 つのリレー SSR 出力を備えています。4 桁ディスプレイを備え、コントローラサイズは 96 x 96 mm です。230 V ac 電源電圧で動作します。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 50 ° C 熱電対( TC ): J 、( IEC 584.1 )( ITS90 )入力 制御出力:リレー( 5A @ 250VV (抵抗負荷時)) SSR ドライバ出力(最大 50mA 、最大 18VZ オン / オフまたは時間比例操作 湿度 :0 ~ 90% RH ( 結露しないこと ) 調整可能なセットオフセット値 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる調整可能な制御時間 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる可変ヒステリシス値認定 IP20 等級 - ユニット背面 IP65 等級 - ユニットの前面 CE認定
仕様出力タイプ = リレー、SSR電源電圧 = 230 V acサイズ = 96 x 96mm入力数 = 1出力数 = 2動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃温度範囲 = 0→ 50 ° C 、 0→ 800 ° Cディスプレイのタイプ = 7 桁IP保護等級 = IP20、IP65入力方式 = Jタイプ熱電対 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷