制御盤(ユニット品) :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200
種類制御盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所屋内用
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200
種類制御盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所屋内用
フロートスイッチ用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転
リレーフロートスイッチ×3
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転
リレー61F-G4
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。