警報盤 :「制御盤用タイマー」の検索結果
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
仕様無電圧入力+一括移報出力
材質鋼鉄製
種類警報盤
ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5
出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA
深さ(mm)105
入力(警報)無電圧a接点
タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)
その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)75(前方1m)
配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
入出力端子ネジ端子
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。