DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色オフホワイト/シボ
耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板+ばね材
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色オフホワイト/シボ
質量(g)24.6
耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール
色ホワイトグレイ
規格EIA規格
表面処理白色アルマイト
対応RoHS
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)PPE樹脂
レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入
材質本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質PA66
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15
外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm)89.6
寸法D(mm)58
関連資料寸法図
ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6
長さ(mm)77
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ
材質ポリアミド
色ライトグレイ
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
使用温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
質量(g)51.6
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥609
税込¥670
翌々日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
高さ(mm)23.5
奥行(mm)9.4
表面処理三価クロメート
横(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
仕様IECレール取付:可
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 85mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35
色B2アルマイト
高さ(mm)7.5
質量(g)67
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400
主要材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴タイプ長丸
1本
¥659
税込¥725
6日以内出荷
仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。
材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄
耐荷重(kg)3
表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート
材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質鋼板
色ブラック(ED塗装)
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECレール取付:可
セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組
定格絶縁電圧(V)600
適合ユニット型式TBT-15R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。