69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷

材質A6063S-T5 表面処理シルバーアルマイト
1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

1本ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合DIN 35 グレー 高さ(mm)28 奥行(mm)45 仕様DIN 35 レール用
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鋼板+ばね材 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
389 税込428
当日出荷

適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG) 厚さ(mm)1.5 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業マウント型DINレール
RoHS
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格EIA規格 表面処理白色アルマイト 対応RoHS
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズ
RoHS
材質鋼板 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1 仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA 材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ 規格EN60715規格準拠
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジ
1個(1個)
65 税込72
当日出荷

壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番836-4162 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ7 0616
1個
81 税込89
当日出荷

端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)PPE樹脂
1セット(60個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質PA66 ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。 幅(mm)100 全長(mm)500 質量(kg)5 高さ(mm)109
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入 材質本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業DINレール取付プレート
RoHS
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063) 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)10 質量(g)228 板厚(mm)1.5
1本
739 税込813
当日出荷

DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm)89.6 寸法D(mm)58 関連資料寸法図
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業IECレール(35mm幅)
RoHS
材質アルミ製 適合レールIEC35mmレール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質変性PPO樹脂
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 種類ストッパ シリーズHDV 適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール) アズワン品番65-7588-28 併用可能製品端子台
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷