11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0421 アズワン品番65-7703-79
1箱(50個)
48,980 税込53,878
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1954 アズワン品番65-7596-73
1セット(300個)
99,980 税込109,978
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 12 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1947 アズワン品番65-7596-68
1セット(300個)
98,980 税込108,878
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1943 アズワン品番65-7630-85
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1935 アズワン品番65-7645-38
1セット(230個)
79,980 税込87,978
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1950 アズワン品番65-7663-09
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1937 アズワン品番65-7596-71
1セット(230個)
99,980 税込109,978
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1945 アズワン品番65-7631-12
1セット(300個)
169,800 税込186,780
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1939 アズワン品番65-7623-78
1セット(230個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1956 アズワン品番65-7596-74
1セット(300個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1952 アズワン品番65-7598-32
1セット(300個)
159,800 税込175,780
欠品中