絞り込み
ブランド
- HOBUT
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,440)
- WEIDMULLER(476)
- SIEMENS(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
- ワゴジャパン(94)
- RS PRO(93)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 東洋技研(20)
- マルヤス電業(20)
- MARATHON SPECIAL PRODUCTS(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- タカチ電機工業(17)
- 篠原電機(17)
- PHOENIX(17)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
- 日本モレックス(molex)(14)
- CAMDENBOSS(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7
HOBUT¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応