絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- ワゴジャパン(31)
- 篠原電機(16)
- タカチ電機工業(15)
- CAMDENBOSS(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 日東工業(6)
- 摂津金属工業(6)
- 東洋技研(5)
- ユーボン(4)
- 興和化成(3)
- カメダデンキ(3)
- 河村電器産業(3)
- DELTRON(3)
- 岩崎電気(2)
- TRUSCO(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る

替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
DINレールカッター用面取り機
Mokuba(小山刃物製作所)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
替刃式 DINレールカッター 替刃セット
Mokuba(小山刃物製作所)¥50,980~税込¥56,078~1セット当日出荷モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ
Mokuba(小山刃物製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます用途DINレールの切断に全長(mm)240質量(g)710
モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,900税込¥5,3901台4日以内出荷DINレールカッターハンディーのスクリューホルダーセットです質量(g)150
DINレールカッターTH-DAV型
Mokuba(小山刃物製作所)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台