15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306 アズワン品番65-7601-30
1袋(10個)
28,980 税込31,878
欠品中

Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A で動作します。このプラグはグレー仕上げです。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4289 アズワン品番65-7606-04
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Phoenix Contact ダミープラグはグレー仕上げで、-5 70 ℃ の周囲温度で動作しますUL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材 許容湿度: 30 → 70 %
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4291 アズワン品番65-7609-01
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

。Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295 アズワン品番65-7602-07
1個
3,500 税込3,850
欠品中

Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、6 ポジションで動作します。このプラグは、幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑の青仕上げが用意されています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4334 アズワン品番65-7601-64
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、緑色の仕上げが付属します。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4293 アズワン品番65-7620-51
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288 アズワン品番65-7605-48
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、最大負荷電流 20 A、ポジション数 4 個で動作します。このプラグは幅 56.8 mm、高さ 98.2 mm で、グレー仕上げとなっています。公称断面積は 6 mm 2 ポリアミド絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4294 アズワン品番65-7626-99
1個
39,980 税込43,978
欠品中

。Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292 アズワン品番65-7606-05
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315 アズワン品番65-7609-92
1袋(25個)
4,198 税込4,618
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316 アズワン品番65-7606-06
1袋(25個)
4,598 税込5,058
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331 アズワン品番65-7602-23
1袋(25個)
4,298 税込4,728
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332 アズワン品番65-7599-90
1袋(25個)
4,698 税込5,168
欠品中

Phoenix Contact サポートブラケットには、長さ 81.9 mm、幅 12.2 mm、高さ 46.8 mm が用意されています。このブラケットの色は緑または黄色です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 105 ℃ 材質: ポリアミド
仕様●種類:サポートブラケット●シリーズ:AB PTI●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4299 アズワン品番65-7599-24
1袋(10個)
3,698 税込4,068
欠品中

Phoenix Contact サポートブラケットには、長さ 81.9 mm、幅 12.2 mm、高さ 46.8 mm が用意されています。このブラケットの色はグレーです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 105 ℃ 材質: ポリアミド
仕様●種類:サポートブラケット●シリーズ:AB PTI●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4298 アズワン品番65-7662-17
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷