2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767 アズワン品番65-7743-93
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957 アズワン品番65-7662-85
1袋(20個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷