タカチ電機ケース オーダー加工サービス
4,358件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-7247アズワン品番65-7662-31
  • 基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 黒 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●長さ:7.62mm●コード番号:191-7272アズワン品番65-7638-76
  • 基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5731アズワン品番65-7646-78
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    49,980税込54,978
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2015アズワン品番65-7725-09
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    53,980税込59,378
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
    仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2036アズワン品番65-7722-72
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3090アズワン品番65-7500-87
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1992アズワン品番65-7725-07
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3089アズワン品番65-7500-85
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 ワゴジャパン

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台。さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384アズワン品番65-7498-44
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 230個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 1セット 230個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    97,980税込107,778
    1セット(230個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 13.5 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
    仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1937アズワン品番65-7596-71
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2025アズワン品番65-7700-85
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 16極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 16極 緑 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2024アズワン品番65-7721-69
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:51.6mm●コード番号:195-2017アズワン品番65-7725-10
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
    仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:8.3mm●コード番号:195-2038アズワン品番65-7721-33
  • 基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2039アズワン品番65-7668-31
  • 基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 600個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 5027シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 黒 1箱 600個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:5027●長さ:15mm●コード番号:191-5704アズワン品番65-7765-04
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3033アズワン品番65-7499-87
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    70,980税込78,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2987アズワン品番65-7498-22
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ネジ●オス/メス:メス●コード番号:240-3072アズワン品番65-7501-09
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3005アズワン品番65-7494-51
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2984アズワン品番65-7491-30
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 20極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3046アズワン品番65-7495-71
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3042アズワン品番65-7489-50
  • 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2992アズワン品番65-7490-60
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●長さ:28.17mm●コード番号:191-5942アズワン品番65-7639-85
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8962アズワン品番65-7761-98
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●長さ:20.55mm●コード番号:191-5941アズワン品番65-7666-09
  • 基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-8915アズワン品番65-7763-98
  • 基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8656アズワン品番65-7765-06
  • 基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●幅:12mm●コード番号:191-8610アズワン品番65-7675-17
  • 基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●幅:12mm●コード番号:191-8692アズワン品番65-7663-72
  • 基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●長さ:12.93mm●コード番号:191-8644アズワン品番65-7769-95
  • 基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5922アズワン品番65-7673-51
  • 基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5924アズワン品番65-7768-97
  • 基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-8942アズワン品番65-7737-37
  • 基板用端子台 4166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4166●長さ:25.4mm●コード番号:191-5912アズワン品番65-7769-11
  • 基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    64,980税込71,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5906アズワン品番65-7644-63
  • 基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    81,980税込90,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5902アズワン品番65-7769-28
  • 基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-8650アズワン品番65-7664-14
DINレール・専用金具