4,712件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm)89.6寸法D(mm)58関連資料寸法図
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1個ほか
翌々日出荷
ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6長さ(mm)77ホワイトグレー耐荷重(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
399税込439
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DIN・C型兼用レール JAPPYDIN・C型兼用レールJAPPY(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
ノンハロ難燃PPダクト 興和化成ノンハロ難燃PPダクト興和化成
3,598税込3,958
1本
当日出荷
環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー仕様フタと本体で1セット長さ(mm)20002018年トラスコ掲載ページ3 0905
DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)DINレール・専用金具Panasonic(パナソニック)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質変性PPO樹脂
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型Mokuba(小山刃物製作所)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
固定用マグネット ラインアイ固定用マグネットラインアイ
1,798税込1,978
1式
当日出荷
強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機DHホルダー(DINレール取付金具)篠原電機
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業
579税込637
1台
翌々日出荷
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
3日以内出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
379税込417
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入東洋技研
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター 替刃セットMokuba(小山刃物製作所)
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 経済形ターミナルユニット日東工業
4,298税込4,728
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)仕様IECレール取付:可RoHS指令(10物質対応)対応
/(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030187) ブリッジフエニックス・コンタクト
169税込186
1個(1個)
当日出荷
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業
309税込340
1本
3日以内出荷
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 摂津金属工業DINレール摂津金属工業
699税込769
1本
6日以内出荷
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコムロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュールマイコンキットドットコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄耐荷重(kg)3表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5取付け方法DINレール(35mm)材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズタカチ電機工業
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)面取り機能付 DINレールカッター スケール付Mokuba(小山刃物製作所)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
電源プラグケーブル ラインアイ電源プラグケーブルラインアイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m付属品ケーブルクランプ付属アズワン品番64-5070-40
DINレール・専用金具 東洋技研DINレール・専用金具東洋技研
78税込86
1枚
当日出荷
材質PVC高さ(mm)0.5
DINレール取付具 摂津金属工業DINレール取付具摂津金属工業
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ材質ポリアミドライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
/(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030190) ブリッジフエニックス・コンタクト
219税込241
1個(1個)
予約販売
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業
609税込670
1台
翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)質量(g)51.6使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式端子台5極 ヒューマンデータ着脱式端子台5極ヒューマンデータ
1,688税込1,857
1個
予約販売
仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず
マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトマーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(5個)
3日以内出荷
Phoenix Contact UT端子すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438アズワン品番65-7587-92
ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
3日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 三菱電機DINレール・専用金具三菱電機
889税込978
1個
予約販売
仕様DINレール取付用アダプタ
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ DINレールサポートRS PRO
4,398税込4,838
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 98mm x 15mm RS PRORS PRO DINレール 98mm x 15mmRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 98mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mm RS PRORS PRO DINレール 68mm x 35mm x 8mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 68mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 60mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 60mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具