タカチ電機ケース オーダー加工サービス
4,357件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機

    DHホルダー(ブランクタイプ)

    篠原電機
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
    用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業

    DINレールケース DRCシリーズ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1台
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 摂津金属工業

    DINレール

    摂津金属工業
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
    幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • IECレール(35mm幅) 日東工業

    IECレール(35mm幅)

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール IDEC(和泉電気)

    レール

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    849税込934
    1個
    当日出荷
    増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
    用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • DINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)

    DINレールカッター用面取り機

    Mokuba(小山刃物製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
    用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    材質樹脂製黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
  • DINレール取付け用ベース 三桂製作所

    DINレール取付け用ベース

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
    取付35mmDINレール質量(g/個)100
  • DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機

    DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)

    篠原電機
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
    用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    529税込582
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • 電源プラグケーブル ラインアイ

    電源プラグケーブル

    ラインアイ
    1,898税込2,088
    1本
    欠品中
    外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
    付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 経済形ターミナルユニット

    日東工業
    4,298税込4,728
    1セット(60個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    169税込186
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030174) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコム

    ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール

    マイコンキットドットコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    369税込406
    1個
    当日出荷
    Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
    仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
  • 面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)

    面取り機能付 DINレールカッター スケール付

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
    用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    159税込175
    1台
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(灰色)備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    919税込1,011
    1箱(5個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
    仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIX

    Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032

    PHOENIX
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
    適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIX

    Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225

    PHOENIX
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
  • マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパン

    マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
    仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
  • ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパン

    ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
    仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
  • マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438アズワン品番65-7587-92
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気)

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個
    欠品中
    Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
    仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
    仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
DINレール・専用金具