4,715件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 24個入 WEIDMULLERクランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 24個入WEIDMULLER
68,980税込75,878
1箱(24個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4674アズワン品番65-7524-62
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極WEIDMULLER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4567アズワン品番65-7521-93
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4547アズワン品番65-7521-39
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4543アズワン品番65-7502-17
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入WEIDMULLER
71,980税込79,178
1箱(60個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4557アズワン品番65-7528-73
クランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(50個)
7日以内出荷
8 つのポジションに対応する Phoenix Contact 基板コネクタでは、プッシュイン式スプリング接続が可能です。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 8-ST, FMC 1●コード番号:209-8152アズワン品番65-7706-11
カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトカバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7219アズワン品番65-7500-27
カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1袋(10個)
欠品中
BP1用アクセサリ開閉式保護カバーBP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属カバー支持片保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要記号紙
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ フエニックス・コンタクトアースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
UL、CUL、CSAUDKダブル端子Phoenix Contactのマルチ導体端子台では、最大4本の導体を各端子ポイントに個別配線できます。特長と利点接続の両側の2つの端子ポイントにより電位分配端子センターのブリッジオプション
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UDK 3-PE●結線方法:スクリュー●モデル番号:UDK 3-PE●コード番号:804-1166アズワン品番65-7776-40
Spring cage ground terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトSpring cage ground terminal block 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●コード番号:204-7852アズワン品番65-7580-13
Power plug 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトPower plug 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源プラグは、公称電圧 400 V、公称電流 24 A で動作します10 個のポジションがあります。色はグレーです。公称断面積は 6 mm 2 周囲温度: -60 → 85 ℃ 許容湿度: 30 → 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5226アズワン品番65-7749-21
Plug-in bridge 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 5.2 mm となっています。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5277アズワン品番65-7760-99
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、5 ポジション及びピッチ間隔が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 39.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4092アズワン品番65-7501-63
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには、5 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ間隔は 6.2 mm、寸法は 23 mm x 29.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7779アズワン品番65-7582-74
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPlug-in bridge 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジには 3 つの位置と、1 ピン及び 3 ピンへのピン割り当てがあります。ピッチ距離は 3.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 です 最大負荷電流: 175 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7773アズワン品番65-7573-11
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-PE/L/TG●コード番号:201-4362アズワン品番65-7754-45
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-TG●コード番号:201-4854アズワン品番65-7761-57
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU●コード番号:201-6115アズワン品番65-7736-67
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 50A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 50A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-TG●コード番号:201-5009アズワン品番65-7493-17
DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4959アズワン品番65-7735-58
DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM122シリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UM122シリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
PCBキャリアモジュールシステム1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。 192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。 サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能 しっかりと結合され、結合状態が持続 EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
仕様●種類:電子機器用ハウジング-パネル取り付けベース●シリーズ:UM122●併用可能製品:ソリッドステートリレーモジュール●コード番号:804-7467アズワン品番65-7778-28
DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 端子台 FBPシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 12 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 130.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6414アズワン品番65-7749-98
DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9916アズワン品番65-7578-13
DINレール取付用端子アクセサリ 接続要素 HC-CIFシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 接続要素 HC-CIFシリーズフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃ 低コストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:接続エレメント●シリーズ: HC-CIF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5766アズワン品番65-7518-50
DINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181アズワン品番65-7533-29
DINレール取付用端子アクセサリ レールアダプタ DFシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ レールアダプタ DFシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact マーカーアダプタは、TOP への直接取り付けやマーキングに使用します。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5162アズワン品番65-7605-98
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 1 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:PPC●定格電流:24A●コード番号:201-6303アズワン品番65-7768-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 9 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:PPC●定格電流:24A●コード番号:201-4361アズワン品番65-7760-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4996アズワン品番65-7735-12
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4868アズワン品番65-7746-65
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3988アズワン品番65-7761-41
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4769アズワン品番65-7735-13
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-10 で用意されています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6019アズワン品番65-7738-99
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4782アズワン品番65-7744-62
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-10 で用意されています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6020アズワン品番65-7739-36
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6015アズワン品番65-7751-19
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4875アズワン品番65-7750-37
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-3892アズワン品番65-7762-17
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
DINレール・専用金具