128件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バー
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

篠原電機端子台用渡りバー
RoHS
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体)黄銅 寸法t(mm)0.7 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠原電機アース端子 ECK型
RoHS
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホーザンアース・銅バー
RoHS
F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733 適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
999 税込1,099
当日出荷

付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業一次送りユニット
RoHS
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業拡張バー CUK
材質 セット内容R,S,T用 各5本 表面処理スズメッキ
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73 税込80
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ワッシャー付 エスコ品番EA758ZP-12 材質銅製 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 取付ピッチ(mm)55 関連資料仕様(0.01MB)
1個
580 税込638
翌日出荷

仕様ワッシャー付 エスコ品番EA758ZP-11 材質銅製 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 取付ピッチ(mm)45 関連資料仕様(0.01MB)
1個
300 税込330
翌日出荷

材質 定格(A)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 処理方法スズメッキ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スリム2Pブレーカ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm) セット内容10枚入 材質本体:ABS
1台(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

プラグイン幹線分岐盤の追加回路への電源送り用として使用できます。 末端から省スペースで出線可能な端子ユニットです。
仕様出線可能サイズ60mm2×2
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1台(6個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業オプションパーツ
RoHS
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ) セット内容10コ入 材質本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成
断面積(mm2)4 長さ(mm)250
1パック(5個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

摂津金属工業アース線キット
RoHS
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロック
RoHS
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電 使用温度範囲(℃)-55~110 温度範囲(℃)設置:-5~40 UL規格UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,501Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M12、(TS2)M12 F130000N F210000N 寸法D(mm)75 寸法(Φmm)46 寸法W(mm)65 H(mm)100 寸法TL(mm)20 寸法TD(mm)20
1セット(10個)
159,800 税込175,780
32日以内出荷

ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17
1セット(25個)ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(150個)ほか
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(60個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
1セット(60個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(2個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(6個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)