29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台(低圧用)
エコ商品
材質ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。 仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間 材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上 製品質量(g)179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,819 税込2,001
7日以内出荷

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機絶縁ブッシュ
エコ商品
材質PP製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃) タイプ耐熱・難燃性 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理 材質(ナット)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

篠原電機フリークリート取付台
エコ商品
材質(本体)ポリ塩化ビニル 寸法W(mm)900 取付穴ピッチ(mm)P20×44=880 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

篠原電機EIサポーター
エコ商品
材質(本体)エポキシ樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機サポーター締付補助工具
エコ商品
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。 材質(本体)鉄製 仕上ニッケルクロムめっき 材質(ピン)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数3 寸法A(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

篠原電機WS電線サポーター
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 仕様付属アダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
エコ商品
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

篠原電機高圧中継端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)22000 定格絶縁電圧(KV)6.6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

篠原電機制御機器
エコ商品
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。 最大電流(A)許容:600 製品質量(g)1245 適合電線250sq RoHS指令(10物質対応)対応 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台
エコ商品
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 製品質量(g)56.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
948 税込1,043
9日以内出荷

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)22000 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

篠原電機サポーター連結用虫ネジ
エコ商品
材質(本体)鉄製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)22000 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機傾斜母線支持台(低圧用)
エコ商品
材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)