3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業連結金具セット
エコ商品
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。 天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業テーブル
エコ商品
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし 表面処理前面パネル:アルマイト 外形寸法D(mm)364.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製 タイプ(鉄製基板)1枚板 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
1個
22,880 税込25,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)