絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(50)
  • 河村電器産業(11)
  • 内外電機(4)
  • TRUSCO(2)
  • ナイキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター篠原電機
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応ファン電源線長さ(mm)1000
プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ篠原電機
1,398税込1,538
1個ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
薄型防噴流ギャラリー 篠原電機薄型防噴流ギャラリー篠原電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター篠原電機
8,998税込9,898
1組
当日出荷
仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質(本体)ステンレス保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
通気ギャラリー 篠原電機通気ギャラリー篠原電機
5,698税込6,268
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリー(前面開閉型) 篠原電機プラスチックギャラリー(前面開閉型)篠原電機
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布
プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用)篠原電機
759税込835
1個
当日出荷から12日以内出荷
電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機小型通気ギャラリー(屋内用)篠原電機
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)篠原電機
31,980税込35,178
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)篠原電機
34,980税込38,478
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)篠原電機
39,980税込43,978
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付篠原電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。形状1連幅(mm)160タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)59寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)縦(mm)160横(mm)160パネルカット寸法(mm)縦130×横130
薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付篠原電機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター篠原電機
269税込296
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
仕様フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20 篠原電機フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20篠原電機
13,980税込15,378
1個ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45篠原電機
52,980税込58,278
1組
12日以内出荷
材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様篠原電機
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
防噴流ギャラリー SUS 篠原電機防噴流ギャラリー SUS篠原電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
防噴流ギャラリー 篠原電機防噴流ギャラリー篠原電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプ銅板RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター 篠原電機プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター篠原電機
299税込329
1個
12日以内出荷
仕様交換用フィルター材質(本体)不織布RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリー(丸穴取付型) 篠原電機プラスチックギャラリー(丸穴取付型)篠原電機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布(捕集効率68%)
プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具篠原電機
399税込439
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
仕様フィルター押え金具RoHS指令(10物質対応)対応
換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター 篠原電機換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター篠原電機
529税込582
1個
12日以内出荷
仕様交換用フィルター保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応
換気ファンフード(屋外用)IPX4 篠原電機換気ファンフード(屋外用)IPX4篠原電機
13,980税込15,378
1組
11日以内出荷から15日以内出荷
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
フード付ギャラリー(屋外用)IPX4 篠原電機フード付ギャラリー(屋外用)IPX4篠原電機
8,998税込9,898
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 篠原電機ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45篠原電機
41,980税込46,178
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンユニット 篠原電機ファンユニット篠原電機
46,980税込51,678
1組
12日以内出荷
仕様不織布フィルター電源コード(m)1最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用) 篠原電機耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用)篠原電機
49,980税込54,978
1組
12日以内出荷
仕様エレクトレット複合不織布寸法F(mm)235寸法B(mm)270寸法C(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フード)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)材質(フード)ステンレス材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55 篠原電機防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55篠原電機
59,980税込65,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X 篠原電機通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X篠原電機
39,980税込43,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55 篠原電機薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55篠原電機
49,980税込54,978
1個ほか
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー IP45 篠原電機薄型防噴流ギャラリー IP45篠原電機
22,980税込25,278
1個ほか
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45 篠原電機防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45篠原電機
19,980税込21,978
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55 篠原電機防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55篠原電機
79,980税込87,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(押え枠)SUS304
防噴流型ギャラリー IP45 篠原電機防噴流型ギャラリー IP45篠原電機
18,980税込20,878
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
ルーバー