絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(34)
  • 河村電器産業(11)
  • 内外電機(4)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター

    篠原電機
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター

    篠原電機
    ¥309~税込¥340~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機

    小型通気ギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリー(前面開閉型) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(前面開閉型)

    篠原電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ

    篠原電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    11日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • 通気ギャラリー 篠原電機

    通気ギャラリー

    篠原電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防噴流ギャラリー 篠原電機

    防噴流ギャラリー

    篠原電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具

    篠原電機
    ¥459~税込¥505~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルター押え金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター 篠原電機

    換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター

    篠原電機
    ¥559~税込¥615~
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルター保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20 篠原電機

    フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20

    篠原電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45

    篠原電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1組
    12日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
  • 防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機

    防噴流ギャラリー耐塩仕様

    篠原電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)SUS304フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
  • 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機

    防噴流ギャラリー SUS

    篠原電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
  • プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(前面開閉型)交換用フィルター

    篠原電機
    ¥359税込¥395
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルター材質(本体)不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックギャラリー(丸穴取付型) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(丸穴取付型)

    篠原電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布(捕集効率68%)
  • フード付ギャラリー(屋外用)IPX4 篠原電機

    フード付ギャラリー(屋外用)IPX4

    篠原電機
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45

    篠原電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンユニット 篠原電機

    ファンユニット

    篠原電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1組
    12日以内出荷
    仕様不織布フィルター電源コード(m)1最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
  • 耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用) 篠原電機

    耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用)

    篠原電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1組
    12日以内出荷
    仕様エレクトレット複合不織布寸法F(mm)235寸法B(mm)270寸法C(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フード)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)材質(フード)ステンレス材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
  • 防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55

    篠原電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
  • 通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X 篠原電機

    通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X

    篠原電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
  • 薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55

    篠原電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
  • 薄型防噴流ギャラリー IP45 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー IP45

    篠原電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
  • 防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45

    篠原電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
  • 防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55 篠原電機

    防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55

    篠原電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1組
    12日以内出荷
    仕様塩害対策フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(押え枠)SUS304
  • 防噴流型ギャラリー IP45 篠原電機

    防噴流型ギャラリー IP45

    篠原電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
ルーバー