ルーバー :「y 字 端子」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)