外装パーツ :「鉄 台」の検索結果
関連キーワード
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。