取付金具 :「ar22f」の検索結果
関連キーワード
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。
(B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。
(C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用
適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形
材質(本体)金属製
外形寸法(mm)30×100×6.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。