絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- 日東工業(65)
- カメダデンキ(33)
- 河村電器産業(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 摂津金属工業(12)
- サトーパーツ(7)
- Sanko IB(7)
- ネグロス電工(6)
- コーセル(5)
- 南電機(5)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 壬生電機製作所(3)
- 3M(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(4)
特価

ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
DINレール
篠原電機¥659~税込¥725~1本当日出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000色シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248~税込¥273~1個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
アングルホルダー
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
フラットポスト
篠原電機¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト(2点固定タイプ)
篠原電機¥719税込¥7911個3日以内出荷1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160
パッキンコーナーカッター
篠原電機¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
補修シート
篠原電機¥799税込¥8791枚当日出荷盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。トラスコ品番346-5802材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤厚さ(mm)0.1色5Y7/1サイズA5縦(mm)210横(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト(2点固定タイプ)
篠原電機¥499税込¥5491個3日以内出荷1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)60最長寸法(mm)100
スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
ファン用端子台取付金具
篠原電機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥149~税込¥164~1個3日以内出荷この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS保護シート
篠原電機¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。トラスコ品番367-9643厚さ(mm)200色シルバーサイズ70縦(mm)30横(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応