絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- 日東工業(70)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 篠原電機(29)
- 河村電器産業(26)
- 摂津金属工業(18)
- サトーパーツ(7)
- ネグロス電工(7)
- Sanko IB(7)
- コーセル(5)
- 南電機(5)
- 東京富士商会(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 内外電機(4)
- テンパール工業(4)
- 東洋技研(4)
- 壬生電機製作所(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)

スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
マルチアングル
カメダデンキ¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
マルチチャンネル
カメダデンキ¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。板厚(mm)2
ユニカナグ
カメダデンキ¥689~税込¥758~1個ほか6日以内出荷UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
端子台取付金具ミニカナグ
カメダデンキ¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
低頭ボルトセット
カメダデンキ¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート