絞り込み
ブランド
- 3M
- IDEC(和泉電気)(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Sanko IB(7)
- カメダデンキ(33)
- コーセル(5)
- サトーパーツ(7)
- テンパール工業(3)
- ネグロス電工(6)
- フジテック・ジャパン(3)
- 内外電機(2)
- 南電機(5)
- 壬生電機製作所(3)
- 摂津金属工業(12)
- 日東工業(65)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- 河村電器産業(26)
- 篠原電機(27)
- ブランドをもっと見る

パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック
3M¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
プレッシャーカップ
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832