取付金具 :「HVLP」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。 仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM] トラスコ品番563-1707 適合スプレーガン26832 最大動作温度(℃)50
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング