取付金具 :「盤固定金具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。