取付金具 :「鉄 台」の検索結果
関連キーワード
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品キャビネット取付用ねじ付
種別フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)100
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
ポール径Φ120-400mmに対応します。
各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3~6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。