取付金具 :「1.6mm ねじ」の検索結果
関連キーワード
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
材質鉄
仕様キャビネット/横幅200mm
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)1.6
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6
ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品キャビネット取付用ねじ付
種別フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)100
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。