設置用パーツ :「後付 引き出し」の検索結果
上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。
ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。
(前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。
搭載可能質量3kgです。
材質本体:鉄
質量(kg)3.3
色本体:ブラック
規格(EIA規格)19インチ
板厚(mm)1、1.2、2.3
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。