2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃)0~50 最低流量(L/min)2 許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体精製水・水道水 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)