10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン
エコ商品
材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-10~+50 使用湿度(%RH)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
エコ商品
タイプ樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 ファン(使用数)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業FANシャシ
エコ商品
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし 種別AC100V用 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業OPHE 小型屋外盤用熱交換器
エコ商品
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下 ファン(使用数)2 使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60 仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業OPHE 屋外盤用熱交換器
エコ商品
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)