熱機器関連 :「熱交換器盤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
ファン(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ機械式
出力二分岐
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度調節器PTV-M61A
組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。