収納・ラック :「通気口 通気孔」の検索結果
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。
外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。
側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)29
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)900
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース12U
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。