絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 篠原電機(22)
  • カメダデンキ(9)
  • 日東工業(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 壬生電機製作所(2)
  • OKW(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 内外電機(1)
  • JAPPY(1)
  • リタール(1)
  • 高砂電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ取付パネル 摂津金属工業OAタップ取付パネル摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
電池金具セット 摂津金属工業電池金具セット摂津金属工業
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ 摂津金属工業OAタップ摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
200V対応ACコード 摂津金属工業200V対応ACコード摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
定格が10A250V仕様の電源コード
バッテリーコンパートメント 摂津金属工業バッテリーコンパートメント摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業200V30Aコンセント(1Uタイプ)摂津金属工業
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
電源ケーブル20A 摂津金属工業電源ケーブル20A摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
抜け止め式のためOAタップ
仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
送りケーブル20A 摂津金属工業送りケーブル20A摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
20A仕様の電源ケーブル
ノイズフィルター付OAタップ 摂津金属工業ノイズフィルター付OAタップ摂津金属工業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
抜け止め式のためOAタップ
抜け止めコンセント 摂津金属工業抜け止めコンセント摂津金属工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
ブラック質量(g)85定格接地形2P 15A 125V入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグ 摂津金属工業コンセントプラグ摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業接地15A埋込ダブルコンセント摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
口数が2個の接地形コンセントです。
定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
電流計ユニット 摂津金属工業電流計ユニット摂津金属工業
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
コンセント本体(DY-R2705-□□)と連結して使用できる電流計ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリースペーサ 摂津金属工業バッテリースペーサ摂津金属工業
119税込131
1個
7日以内出荷
ダテックポケットボックスGVシリーズ用の乾電池の脱落を防止するクッション材
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコンパートメント用蓋 摂津金属工業バッテリーコンパートメント用蓋摂津金属工業
699税込769
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ユニット 摂津金属工業入力ユニット摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
コンセント本体(DY-R2705-□□)へAC電源を供給するユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアースバー 摂津金属工業サイドアースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー(20A12口2系統) 摂津金属工業コンセントバー(20A12口2系統)摂津金属工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
20A(2系統) 取付金具付、取付自由度の高いコンセント
送りユニット 摂津金属工業送りユニット摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
離れたコンセント本体(DY-R2705-□□)同士やブレーカユニット(DY-R9203-□□)を離して取り付ける場合に電源を送り出すユニット
グレイ質量(g)90定格2P 20A 125V・E付
送りケーブル15A 摂津金属工業送りケーブル15A摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
入力ユニット(DY-R9201)と送りユニット(DY-R9202)を結線する場合等に使用
200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業200Vマルチタップ(1Uタイプ)摂津金属工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
200Vマルチタップ 摂津金属工業200Vマルチタップ摂津金属工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
アウトレット口数が24個の定格AC200V30Aのコンセントバー
電源部品