絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 篠原電機(22)
  • 日東工業(3)
  • カメダデンキ(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • 壬生電機製作所(2)
  • OKW(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 内外電機(1)
  • JAPPY(1)
  • 高砂電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンセントプラグ 摂津金属工業

    コンセントプラグ

    摂津金属工業
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 200V対応ACコード 摂津金属工業

    200V対応ACコード

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格が10A250V仕様の電源コード
  • OAタップ取付パネル 摂津金属工業

    OAタップ取付パネル

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
    材質スチール質量(kg)0.5ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
  • コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業

    コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
  • 接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業

    接地15A埋込ダブルコンセント

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    口数が2個の接地形コンセントです。
    定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
  • 電流計ユニット 摂津金属工業

    電流計ユニット

    摂津金属工業
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    コンセント本体(DY-R2705-□□)と連結して使用できる電流計ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル20A 摂津金属工業

    電源ケーブル20A

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
    付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
  • 耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業

    耐サージ機能付OAタップ

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抜け止め式のためOAタップ
    仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
  • 送りケーブル20A 摂津金属工業

    送りケーブル20A

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    20A仕様の電源ケーブル
  • バッテリースペーサ 摂津金属工業

    バッテリースペーサ

    摂津金属工業
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    ダテックポケットボックスGVシリーズ用の乾電池の脱落を防止するクッション材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコンパートメント用蓋 摂津金属工業

    バッテリーコンパートメント用蓋

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコンパートメント 摂津金属工業

    バッテリーコンパートメント

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • ノイズフィルター付OAタップ 摂津金属工業

    ノイズフィルター付OAタップ

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    抜け止め式のためOAタップ
  • 抜け止めコンセント 摂津金属工業

    抜け止めコンセント

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
    ブラック質量(g)85定格接地形2P 15A 125V入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドアースバー 摂津金属工業

    サイドアースバー

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアースバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー(20A12口2系統) 摂津金属工業

    コンセントバー(20A12口2系統)

    摂津金属工業
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    20A(2系統) 取付金具付、取付自由度の高いコンセント
  • 送りユニット 摂津金属工業

    送りユニット

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    離れたコンセント本体(DY-R2705-□□)同士やブレーカユニット(DY-R9203-□□)を離して取り付ける場合に電源を送り出すユニット
    グレイ質量(g)90定格2P 20A 125V・E付
  • 送りケーブル15A 摂津金属工業

    送りケーブル15A

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    入力ユニット(DY-R9201)と送りユニット(DY-R9202)を結線する場合等に使用
  • 200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200Vマルチタップ(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
  • 200Vマルチタップ 摂津金属工業

    200Vマルチタップ

    摂津金属工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    アウトレット口数が24個の定格AC200V30Aのコンセントバー
  • 200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200V30Aコンセント(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
    質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
電源部品