12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業アースラベル
エコ商品
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート) 寸法(横×縦)(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

日東工業非常停止シール
エコ商品
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容5枚入 材質本体:PET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機PLラベル
仕上表面ラミネート処理
1個ほか
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日東工業危険プレート
エコ商品
仕様裏面シール付 セット内容10枚入 材質合成紙(ユポ) 地色:黄赤、枠・文字:黒 表面処理ラミネート加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業回路記号ラベル
エコ商品
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様裏面シール付 セット内容20シート入 材質本体:ミラーコート 地色:黒、文字色:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックカバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ
エコ商品
仕様Better World 製品:あり シリーズHarmony XVB RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム 併用可能製品Harmony XVB コンポーネントキャップ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

泰和電気工業表示板
1シートほか
469 税込516
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業取扱責任者ラベル
エコ商品
取扱責任者の表示にご利用ください。 裏面シール付です。
仕様裏面シール付 セット内容10枚入 材質本体:テトロン 地色:白、文字色:紺色 表面処理ラミネート加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

日東工業通電中立入禁止ラベル
エコ商品
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。 通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート) 材質本体:PET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

日東工業高圧危険プレート
エコ商品
充電部の保護にご利用ください。
セット内容3枚入 材質本体:塩化ビニル(透明) 板厚(mm)2 外形寸法(縦×横)(mm)450×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

日東工業警告ラベルセット
エコ商品
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
仕様裏面シール付 セット内容20シート入 材質本体:ミラーコート 地色:黒、文字色:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

内外電機PL製造物責任ラベル和文
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)