ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1巻(50m)
8,098 税込8,908
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1巻(50m)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 乳白 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1巻(50m)
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1巻ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(50m×1巻)
83,980 税込92,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
1巻(50m)
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
ブラック 材質EPDM
1点
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
1巻(50m)
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など 仕様銅腐食性:腐食なし 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 伸び(%)>400 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 引張強度(MPa)>14 収縮率(%)軸方向:0±5 偏心>30% 関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB) 収縮率2:1 抵抗値(Ω)>1014.cm
1巻(50m)
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5% 規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応 定格125℃ 600V(-F) 耐電圧最小19.7kV/mm 伸び(%)最小200 連続使用温度(℃)-30~125 引張強度(MPa)最小10.3 収縮温度90℃以上 収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1014 比率2:1
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(50m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平河ヒューテック熱収縮チューブ
RoHS
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護 ブラック 適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 定格温度(℃)(UL、CSA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングジッパーチューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
23,980 税込26,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

大阪電具(ODK)バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
1巻(50m)
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(1本)
7,503 税込8,253
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(50m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングマジックチューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドメッシュ
RoHS
仕様編本数:1本糸編 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品 耐熱温度(℃)105 特性難燃性 認定取得UL及びC-UL規格認定
1巻(50m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングシールドメッシュ
RoHS
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.12
1箱(50m×2巻)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)スリット入りコルゲートチューブ
RoHS
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50m)
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)