絞り込み
長さ(m)
  • 2(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • ヨツギ
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(442)
  • PANDUIT(パンドウイット)(325)
  • マサル工業(294)
  • タカチ電機工業(251)
  • ELPA(249)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(188)
  • ネグロス電工(177)
  • RS PRO(167)
  • デンカエレクトロン(146)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(73)
  • TRUSCO(73)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(64)
  • 大和電業(64)
  • ユーボン(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ポリ管 ヨツギ高圧ポリ管ヨツギ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
高圧ポリ管 ヨツギ高圧ポリ管ヨツギ
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
備考継手付名称高圧用
端末リード線キャップ ヨツギ端末リード線キャップヨツギ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
アイビーガードオートロック ヨツギアイビーガードオートロックヨツギ
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
ケーブルシース ヨツギケーブルシースヨツギ
53,980税込59,378
1箱(10個)
5日以内出荷
支線ガード ヨツギ支線ガードヨツギ
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300内径(Φmm)67寸法(m)2
建築支障用防護板 ヨツギ建築支障用防護板ヨツギ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
スパイラルスリーブ ヨツギスパイラルスリーブヨツギ(1件のレビュー)
459税込505
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
長さ(m)2
縁週りゴム管 ヨツギ縁週りゴム管ヨツギ
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
防保護具3点収納袋 ヨツギ防保護具3点収納袋ヨツギ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
7日以内出荷
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
常温収縮チューブ ヨツギ常温収縮チューブヨツギ
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
分岐カバー ヨツギ分岐カバーヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740質量(g)390適正電圧(V)交流・直流7000以下
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
サイズ(mm)170×460×290
耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ耐摩耗性防護管 難燃管ヨツギ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)交流・直流7000以下
ドロップケーブル保護カバー ヨツギドロップケーブル保護カバーヨツギ
40,980税込45,078
1箱(100本)
3日以内出荷
ドロップケーブル防護管 ヨツギドロップケーブル防護管ヨツギ
979税込1,077
1本
3日以内出荷
質量(g)130寸法(内径Φmm×長さLm)24×1.2
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
ポールシート ヨツギポールシートヨツギ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
質量(g)3600種類ゲートル式サイズ(mm)410×450適正電圧(V)交流・直流7000以下
ジャバラポリ管 ヨツギジャバラポリ管ヨツギ
8,898税込9,788
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
架空ケーブル防護管 継手 ヨツギ架空ケーブル防護管 継手ヨツギ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
PD線樹脂管 ヨツギPD線樹脂管ヨツギ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
引留カバー ヨツギ引留カバーヨツギ
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁廻りシート ヨツギ縁廻りシートヨツギ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
ケーブル収納・配線