絞り込み
ブランド
  • ヨツギ
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,467)
  • エスコ(1,239)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    備考継手付名称高圧用
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
  • ケーブル防護カバー ヨツギ

    ケーブル防護カバー

    ヨツギ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 圧縮銅管端子カバー ヨツギ

    圧縮銅管端子カバー

    ヨツギ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
  • 防保護具3点収納袋 ヨツギ

    防保護具3点収納袋

    ヨツギ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)750寸法(縦×横)(mm)490×320
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
  • 低圧ポリ管 ヨツギ

    低圧ポリ管

    ヨツギ
    699税込769
    1本
    欠品中
    質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
  • ジャバラポリ管 ヨツギ

    ジャバラポリ管

    ヨツギ
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
  • 建築支障用防護板 ヨツギ

    建築支障用防護板

    ヨツギ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
  • 端末リード線キャップ ヨツギ

    端末リード線キャップ

    ヨツギ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。
    適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • ケーブルシース ヨツギ

    ケーブルシース

    ヨツギ
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ

    耐摩耗性防護管 難燃管

    ヨツギ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)交流・直流7000以下
  • ケーブル保護カバー ヨツギ

    ケーブル保護カバー

    ヨツギ
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    継手:黒
  • 架空ケーブル防護管 継手 ヨツギ

    架空ケーブル防護管 継手

    ヨツギ
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
  • 分岐カバー ヨツギ

    分岐カバー

    ヨツギ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    寸法(mm)500×740質量(g)390適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 縁週りゴム管 ヨツギ

    縁週りゴム管

    ヨツギ
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
  • 防具運搬バッグ ヨツギ

    防具運搬バッグ

    ヨツギ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    サイズ(mm)170×460×290
  • SSケーブル防護カバー ヨツギ

    SSケーブル防護カバー

    ヨツギ
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
  • ドロップケーブル保護カバー ヨツギ

    ドロップケーブル保護カバー

    ヨツギ
    40,980税込45,078
    1箱(100本)
    3日以内出荷
  • ドロップケーブル防護管 ヨツギ

    ドロップケーブル防護管

    ヨツギ
    979税込1,077
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)130寸法(内径Φmm×長さLm)24×1.2
  • 常温収縮チューブ ヨツギ

    常温収縮チューブ

    ヨツギ
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
    キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
  • トランスシート ヨツギ

    トランスシート

    ヨツギ
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
    寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • トランスシート ヨツギ

    トランスシート

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
    備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • スパイラルスリーブ ヨツギ

    スパイラルスリーブ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
    長さ(m)2
  • ポールシート ヨツギ

    ポールシート

    ヨツギ
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
    質量(g)3600種類ゲートル式サイズ(mm)410×450適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 支線ガード ヨツギ

    支線ガード

    ヨツギ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    支線の標識及び防護のために使用します。
    質量(g)1300内径(Φmm)67寸法(m)2
  • PD線樹脂管 ヨツギ

    PD線樹脂管

    ヨツギ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
    内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 引留カバー ヨツギ

    引留カバー

    ヨツギ
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    質量(g)1140適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 縁廻りシート ヨツギ

    縁廻りシート

    ヨツギ
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ

    耐摩耗性防護管 難燃管

    ヨツギ
    89,980税込98,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料