8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~66 寸法A(mm)25.4 列数1
1個ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
1巻ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル
用途ケーブル表示 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~66
1巻(2500枚)ほか
129,800 税込142,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプハイブリッドリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000枚)
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000枚)
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷