ケーブル収納・配線 :「編組」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~105
1巻ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。 端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルなどの保護。 材質ポリエチレンテレフタレ-ト 長さ(m)60.96 特性軽量、耐久性 トラスコ品番826-5914 質量(kg)2.13 使用温度範囲(℃)-70~125 外径(Φmm)31.8 最大結束径(Φmm)38.1 束線径(Φmm)(最大)38.1
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ 黒
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性軽量、耐久性 トラスコ品番828-1661 質量(kg)2.22 使用温度範囲(℃)-70~125 最大結束径(Φmm)19.1 外径(mm)12.7
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性軽量、耐久性 トラスコ品番828-1663 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-70~125 最大結束径(Φmm)31.8 外径(mm)19.1
1巻
65,980 税込72,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性難燃 トラスコ品番825-7458 質量(kg)2.26 使用温度範囲(℃)-70~125 外径(Φmm)12.7 最大結束径(Φmm)19.1 束線径(Φmm)(最大)19.1
1巻
69,980 税込76,978
翌々日出荷

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 特性難燃 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。 材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性 使用温度範囲(℃)-70~125 使用場所屋内
1巻
65,980 税込72,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線の保護に。 適合屋内・屋外用 材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-70~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
54,980 税込60,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
用途電線の保護に。 適合屋内・屋外用 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-70~125 規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
76,980 税込84,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング