粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ。シールドメッシュの作業性を改善。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色シルバー
定尺(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
編数1本糸編
色ブラック
材質ポリエステル
使用温度(℃)適用:-70~125
仕様標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様耐摩耗性タイプ
材質ポリエステル+6ナイロン
色ブラック
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ。粘着テープがあるので作業性良好。アルミ箔によりシールド効果をアップ。RoHS指令 10物質適合品
材質芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
幅(mm)21
色シルバー
タイプアルミ箔複合タイプ
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
1箱(25m×2巻)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )
材質難燃性ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)100
色シルバー
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
使用温度(℃)適用:-15~120
仕様UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ。工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能。好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)。繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます。難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)
材質半硬質塩化ビニル
形状イージーロックチューブ
色グレー
長さ(m)15
適合温度(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。