ケーブル収納・配線 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE ニッケルメッキ 保護等級IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-40~+100 保護等級IP68 1bar/30min 準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2) 保護等級IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじピッチ(mm)1.5 保護等級IP68 材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット 材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃)-60~100 保護等級IP68 2bar/30min、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 準拠IEC62444 Var.A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)