絞り込み
  • 色シルバー(2)
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(2)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • ゴム(17)
  • スチール(57)
  • ステンレス(16)
  • メラミン(1)
  • 亜鉛合金(26)
  • 塩化ビニール(PVC)(177)
  • 樹脂(325)
  • (2)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(13)
ブランド
  • マサル工業(2)
  • オーム電機(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 大和電業(1)
  • SAF(セフティー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
プロテクター オーム電機プロテクターオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仮設分電盤用アルミスタンド SAF(セフティー)仮設分電盤用アルミスタンドSAF(セフティー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。付属品盤取り付け専用フック4個トラスコ品番340-2934材質アルミ合金高さ(mm)1287奥行(mm)168間口(mm)900
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
直線ダクト・蓋 ネグロス電工直線ダクト・蓋ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
16日以内出荷
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製表面処理アルマイト処理クリア塗装

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール